LOVEJOY 68514467259 Pofacsatlakozó pók, 42 pókméret, 98 Shore A típusú, piros

Tétel: CJ8PAJ Típus: 68514467259

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGS sorozatú pók
Szögbeli eltérés0.9 fok
Tengelyirányú eltérés+0.078-0.039"
Clamping Style Hub Max. Sebesség4000 rpm
színekPiros
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó csavar méreteM8
CL méret0.120 "
HD dimenzió3.74 "
TH méret0.160 "
Dinamikus torziós merevség424800 in.-lbs./rad
Hossz a furaton keresztül1.97 "
Záróeszköz -stílusú hub Max. Sebesség8050 rpm
Anyaguretán
Max. Furat2.125 "
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)-40 fok. 248 fokig. F
Max. forgatónyomaték7965 hüvelyk-font.
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték3982 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 194 fokig. F
Radiális eltérés0.005 "
Radiális merevség31833.0000 hüvelyk-font.
Állítsa be a csavar méretét5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.790 "
Állítsa be a csavaros stílusú agyat max. Sebesség5000 rpm
Pók külső átmérője3.740 "
Pók mérete42
Pókvastagság (W méret)0.790 "
Pók típusa98 A part
Statikus torziós merevség169920 in.-lbs./rad
Készletméretek14 a 55
StílusSzilárd középső típus
kötet11.05020 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSStílusRadiális merevségCsatlakozó csavar méreteÁr
LOVEJOY 68514467258 Elasztomer pók, sárga | AJ2XCF 6851446725842uretánSárga2345 hüvelyk-font.GSSzilárd13887 hüvelyk-font.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Elasztomer pók, piros | AJ2XFX 6851446725738uretánPiros2876 hüvelyk-font.GSSzilárd25146 hüvelyk-font.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Pofacsatlakozó pók és elem, uretán, zárt központ, ívelt pofa | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A YELLOW 6851446725224uretánSárga309.8 hüvelyk-font.GSSzilárd8458 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467254 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, sárga | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A SÁRGA 6851446725428uretánSárga840.8 hüvelyk-font.GSSzilárd10173 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467253 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED 6851446725324uretánPiros531 hüvelyk-font.GSSzilárd14630 hüvelyk-font.M6€35.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467261 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán, piros | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretánPiros4646 hüvelyk-font.GSSzilárd33890 hüvelyk-font.M10€99.22
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514467255 Pofacsatlakozó pók, elemmel, szorosan középen, poliuretán | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretánPiros1416 hüvelyk-font.GSSzilárd18288 hüvelyk-font.M8€39.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514467259 Pofacsatlakozó pók, 42 pókméret, 98 Shore A típusú, piros