Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514462906 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 15 mm Bore Size, 5 x 2.3 mm Keyway | AJ2XCZ

LOVEJOY 68514462906 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló mérete, 15 mm-es furat, 5 x 2.3 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XCZ Típus: 68514462906
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
€13.35 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws2
Térfogatméret15mm
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL070
Csatolás típusaAL
G dimension12.7mm
SL méret9.65mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza31.75mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 2.3 mm x mm
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
Kulcsszélesség5 2.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül19.05mm
AnyagAlumínium
Max. Furat19mm
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat6mm
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.04 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték4.88 Nm
Pofák száma2
Dia kívül.34.54mm
Teljes hossz50.8mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514458627 AL tengelykapcsoló agy AL099 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAlumínium35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 AL tengelykapcsoló agy AL095 tengelykapcsoló méret, 20 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAlumínium21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 AL tengelykapcsoló agy AL110 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAlumínium89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 30 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló méret, 28 mm furat, 8 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAlumínium47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 19 mm furat, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAlumínium4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 AL tengelykapcsoló agy AL150 tengelykapcsoló méret, 35 mm furat, 10 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAlumínium140.1 Nm5000 rpm€109.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462906 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló mérete, 15 mm-es furat, 5 x 2.3 mm-es kulcshorony
€13.35 /Mértékegység