LOVEJOY 68514462066 agy, 11.420 hüvelyk átmérő, 13.390 hüvelyk hosszúság, 1.810 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YLU Típus: 68514462066
€2,144.60 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.30 fok
FuratDurva állomány furat
TérfogatméretNA
Furat típusaUnalmas
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ125
Csatolás típusaCJ
G dimension2.360 "
HD dimenzió10.430 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.280 "
Hub stílusB
Hossz a furaton keresztül5.510 "
AnyagÖntöttvas
Max. Axiális elmozdulás0.1800 "
Max. Furat5.710 "
Max. Sugárirányú torzulás0.0240 "
Max. Sebesség2000 RPM
Max. forgatónyomaték117700 hüvelyk-font.
Min. Furat2.360 "
Névleges nyomaték58850 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.11.420 "
A csatolás teljes hossza13.390 "
Csavar menet átm.5 / 8 "-11
Csavarmenet hüvelykenként5 / 8 "-11
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét1.570 "
Pók belső átmérője5.790 "
Pók külső átmérője11.420 "
Pókvastagság (W méret)1.810 "
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet599.40480 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514465858 Pofa-csatlakozó agy, CJ 42 méretű, 1-1/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€211.28
LOVEJOY 68514465835 Pofa-csatlakozó agy, CJ 75 méretű, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514466034 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75 méretű, 2-7/8 hüvelykes furatméret, 3/4 x 3/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514464124 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 55/70 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€316.27
LOVEJOY 68514464116 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 42/55 Kuplung méret | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514464117 Pofa-csatlakozó agy, ívelt pofa, 1.875 hüvelykes furatméret, kulcshornyos kivitelben, alumínium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514466879 Pofa-csatlakozó agy, ívelt pofa, 1.250 hüvelykes furatméret, kulcshornyos kivitelben, alumínium | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462066 agy, 11.420 hüvelyk átmérő, 13.390 hüvelyk hosszúság, 1.810 hüvelyk vastagság
€2,144.60 /Mértékegység