LOVEJOY 68514461985 agy, 1.180 hüvelyk átmérő, 1.380 hüvelyk hosszúság, 0.390 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YLE Típus: 68514461985

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.20 fok
FuratSzilárd
Térfogatméret3 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ14
Csatolás típusaCJ
G dimension0.510 "
HD dimenzió1.180 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.060 "
Hub stílusB
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.430 "
AnyagPor fém
Max. Axiális elmozdulás0.0400 "
Max. Furat0.63 "
Max. Sugárirányú torzulás070 "
Max. Sebesség1900 rpm
Max. forgatónyomaték133 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték66 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.180 "
A csatolás teljes hossza1.380 "
Csavar menet átm.# 8 32-
Csavarmenet hüvelykenként# 8 32-
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.200 "
Pók külső átmérője1.180 "
Pókvastagság (W méret)0.390 "
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet0.59873 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462030 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38/45 tengelykapcsoló méret, 1-3/4 x 3/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 28/38 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514461984 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 14/16 tengelykapcsoló méret, 5/16 kulcshorony nélkül | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Nincs KeywayB1.18 "1.38 "-CJ€32.32
LOVEJOY 68514462016 Pofa-csatlakozó agy, kulcshorony, ívelt pofa, furatméret 1 hüvelyk, porított fém | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462014 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 0.750 hüvelyk furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462009 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ24 méretű, 1 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, porított fém | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462019 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ28/38 méret, 1.375 hüvelykes furatméret, kulcshornyal, alumínium | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514461985 agy, 1.180 hüvelyk átmérő, 1.380 hüvelyk hosszúság, 0.390 hüvelyk vastagság