LOVEJOY 68514461463 Jaw Coupling Spider, Open Center, Polyurethane, Blue | AM3APT 61463 / CJ 28 SPIDER 80A BLUE

LOVEJOY 68514461463 Állkapocscsatlakozó pók, nyitott középső, poliuretán, kék

Tétel: AM3APT Típus: 68514461463Kereszthivatkozás: 61463 / CJ 28 SPIDER 80A BLUE
€18.96 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozat Spider
Szög elmozdulás0.05 "
Szögbeli eltérés0.90 fok 1.30 fokig.
Tengelyirányú eltérés0.039 "hogy 252"
színekKék
Csatolás típusaElasztomer betét
Kocka hüvelyk3.8666 Cu.
G dimension0.79 "
S méret1.34 "
Elmozdulás0.05 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.1 "
Belül Dia.1.15 "
Anyagpoliuretán
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.9 fok
Max. Axiális elmozdulás0.06 "
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.06 "
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)0.039–252 ”
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008–0.027 ”
Max. Sugárirányú torzulás0.01 "
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.01 "
Max. Sebesség8500 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)-40 fok 248 F-ig
Max. forgatónyomaték814 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték407 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.56 "
Párhuzamos eltolódás0.008 "hogy 0.027"
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc8 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc12 hp
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.59 "
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.59 "
Parti keménység80 A part
Pók belső átmérője1.15 "
Pók külső átmérője2.56 "
Pók mérete28
Pókvastagság (W méret)0.59 "
Pók típusaCJ
Készletméretek14 a 180
StílusNyisd ki
Temp. Hatótávolság-40-248 ° F
Vastagság0.59 "
kötet3.8666 cu. ban ben.
Feltekerési szög max. Nyomaték5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3.2 fok

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSCsatlakozás TYPEStílusTemp. HATÓTÁVOLSÁGÁr
LOVEJOY 68514461447 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 177 in-lbs nyomaték | AJ2WZJ 6851446144719poliuretánSárga88 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, zöld, 64 Shore D, poliuretán, 7170 in-lbs nyomaték | AJ2XBZ 6851447225938poliuretánZöld3585 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-30-266 ° F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 12120 in-lbs nyomaték | AJ2XCD 6851446207455poliuretánPiros6060 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 1680 in-lbs nyomaték | AJ2XCG 6851446144928poliuretánSárga840 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 2830 in-lbs nyomaték | AJ2XFC 6851446207028poliuretánPiros1415 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462075 Spider, piros, 95 Shore A, poliuretán, 16640 in-lbs nyomaték | AJ2XFG 6851446207565poliuretánPiros8320 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€118.68
LOVEJOY 68514461451 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 4690 in-lbs nyomaték | AJ2XFZ 6851446145142poliuretánSárga2345 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514461463 Állkapocscsatlakozó pók, nyitott középső, poliuretán, kék
€18.96 /Mértékegység