LOVEJOY 68514458105 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 17.70 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 0.008 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YJV Típus: 68514458105

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés3 fok
Térfogatméret8mm
Furat típusaUnott
színekEzüst/Metál
Csatlakozó méreteMol25
Csatolás típusaOldham, háromrészes kivitel, betéttel
Csatlakozó súly (font)28 g
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül11mm
Max. Furat10mm
Max. Üzemi hőmérséklet80 fok. C
Max. Sebesség1500 rpm
Min. Furat5mm
Tehetetlenségi nyomaték0.008 font négyzetméterben
Névleges nyomaték17.70 hüvelyk-font.
Dia kívül.25mm
Teljes hossz28mm
Párhuzamos eltolódás0.800 "
Series ofMOL sorozat
Állítsa be a csavar méretétM5
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség1770 in.-lbs./rad
kötet0.41925 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr
LOVEJOY 68514458116 tengelykapcsoló agy, 1.875 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül, alumínium | AL9XEY 58116 685144581168mm11mmMol320.025 Lbs.In.sq.39.8 hüvelyk-font.32mm-0.1 "€65.81
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458115 Oldham tengelykapcsoló agy, 10 mm furat, 33 mm hosszú, alumínium | AM9JPW 58115 / MOL32 X 10MM 68514458115-10mmMol32-39.8 hüvelyk-font.---€65.81
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458079 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJA 685144580793mm3mmMol160.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.16mm18mm0.400 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458080 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJB 685144580803mm4mmMol160.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.16mm18mm0.400 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458081 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJC 685144580813mm5mmMol160.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.16mm18mm0.400 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458082 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJD 685144580823mm6mmMol160.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.16mm18mm0.400 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458091 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 10.60 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.003 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJJ 685144580913mm4mmMol200.003 font négyzetméterben10.60 hüvelyk-font.20mm23mm0.600 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458105 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 17.70 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 0.008 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség