LOVEJOY 68514455678 tengelykapcsoló agy, RRSC150 csatlakozóméret, 42 mm-es furatméret, 12 x 3.3 mm-es kulcshorony mérete

Tétel: CJ8PDL Típus: 68514455678

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékagy
Térfogatméret42mm
Furat típusaUnott
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteRRSC150
Csatolás típusaRRSC
Méret CD112.78mm
CL méret3.05mm
SL méret15.75mm
Agy hossza66.80mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység12mm x 3.3mm
Kulcsszélesség12mm x 3.3mm
Hossz a furaton keresztül44.45mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat48mm
Min. Furat16mm
Dia kívül.95.25mm
Mérési rendszerMetric
kötet36.98438 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellTételHub stílusTérfogatméretCsatlakozó méreteKulcsszélességHossz a furaton keresztülAnyagMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514455676 tengelykapcsoló agy, RRSC150 tengelykapcsoló méret, 38 mm furat, 10 x 3.3 mm kulcshorony mérete | CJ8PDJ 68514455676Kerékagy238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmSzinterelt vas48mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455677 tengelykapcsoló agy, RRSC150 tengelykapcsoló méret, 40 mm furat, 12 x 3.3 mm kulcshorony mérete | CJ8PDK 68514455677Kerékagy240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmSzinterelt vas48mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455680 tengelykapcsoló agy, RRSC190 tengelykapcsoló méret, 38 mm furat, 10 x 3.3 mm kulcshorony mérete | CJ8PDM 68514455680Kerékagy338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmÖntöttvas54mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455681 tengelykapcsoló agy, RRSC190 tengelykapcsoló méret, 40 mm furat, 12 x 3.3 mm kulcshorony mérete | CJ8PDN 68514455681Kerékagy340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmÖntöttvas54mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455682 tengelykapcsoló agy, RRSC190 tengelykapcsoló méret, 42 mm furat, 12 x 3.3 mm kulcshorony mérete | CJ8PDP 68514455682Kerékagy342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmÖntöttvas54mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477511 tengelykapcsoló agy, RRS225 csatlakozóméret, 32 mm-es furatméret, 10 x 3.3 mm-es kulcshorony mérete | CJ8PDQ 68514477511RRS típusú hub432mmRRS 22510mm x 3.3mm55.37mmÖntöttvas67mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514455678 tengelykapcsoló agy, RRSC150 csatlakozóméret, 42 mm-es furatméret, 12 x 3.3 mm-es kulcshorony mérete