LOVEJOY 68514452097 Coupling Hub, RRS100 Coupling Size

Tétel: CJ8PFD Típus: 68514452097

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRRS típusú hub
TérfogatméretNA
Furat típusaNA
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteRRS 100
Csatolás típusaRRS
Méret CD3.120 "
CL méret0.120 "
HD dimenzió2.530 "
SL méret0.440 "
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.375 "
Min. Furat0.437 "
Dia kívül.2.53 "
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514452097 Coupling Hub, RRS100 Coupling Size