Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514445102 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 45 mm furat, 95.25 mm külső átmérő | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 45 mm furat, 95.25 mm külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FUK Típus: 68514445102Kereszthivatkozás: 45102

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€166.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Age GroupFelnőtt
Térfogatméret45mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL150
Csatolás típusaL
G dimension25.4mm
SL méret19.05mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
nemEgynemű
HP besorolás @ 100 RPM2hp
HP besorolás @ 1200 RPM24hp
HP besorolás @ 1800 RPM35hp
HP besorolás @ 3600 RPM72 hp
Agy hossza69.85mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység14 3.8 mm x mm
Kulcsméret14 3.8 mm x mm
Kulcsszélesség14 3.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül44.45mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat48mm
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat16mm
Névleges nyomaték140 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.95.25mm
Teljes hossz114.3mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc24 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc35 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc2 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.602
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termék részletek:

A Lovejoy 68514445102 pofás tengelykapcsoló agyat ipari gépekben és berendezésekben, gyártási alkalmazásokban, szállítószalag-rendszerekben és szivattyúkban használják. Ez a tengelykapcsoló agy két tengelyt köt össze, megkönnyítve a nyomaték és a mozgás átvitelét közöttük, hogy hatékonyan alkalmazkodjon a szög- és tengelyeltérésekhez, csökkentve a tengelyekre és a csatlakoztatott alkatrészekre nehezedő feszültséget.

Jellemzők:

  • Ez a Lovejoy L150 tengelykapcsoló agy kulcshoronnyal van felszerelve a precíz igazítás érdekében, és rozsdamentes acél furattal rendelkezik, amely növeli a korrózióállóságot és a hosszú élettartamot.
  • Reteszhornyos bevonattal és rozsdamentes acél felülettel rendelkezik, amelyek sima és pontos illeszkedést biztosítanak.
  • Ez a Lovejoy L150 tengelykapcsoló agy vasszerkezettel rendelkezik a nagy szilárdság és szerkezeti merevség érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan számítja ki a Lovejoy L150 tengelykapcsolók méretét?

A.

  • Szerezze be a szükséges tényezőt a szerviztényező táblázatokból
  • Határozza meg az alkalmazási kW-ot 100 ford./percenként: kW/100 ford./perc = Motor kW x 100 x szerviztényező / tengelykapcsoló ford./perc.
  • A névleges táblázatokból keresse meg a kW/100 RPM értékkel egyenlő vagy annál nagyobb névleges értéket.
  • Jegyezze fel a tengelykapcsoló méretét a bal oldali oszlopból.

K. Mekkora a Lovejoy 68514445102 pofás tengelykapcsoló agy maximális üzemi sebessége?

V. 5000 ford./perc sebességig képes működni.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 45 mm furat, 95.25 mm külső átmérő
€166.88 /Mértékegység