LOVEJOY 68514436534 Távtartó karima, 7-es méret, öntöttvas | AL4JCT 36534 / 7SC44

LOVEJOY 68514436534 Távtartó karima, 7-es méret, öntöttvas

Tétel: AL4JCT Típus: 68514436534Kereszthivatkozás: 36534 / 7SC44
€123.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Furat típusaTávtartó karima/furat nélkül
színekSzürke
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.78 "
HD dimenzió0.91 "
L méret2.06 "
P méret0.91 "
HP besorolás @ 100 RPM1.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM14hp
HP besorolás @ 1800 RPM21hp
HP besorolás @ 3600 RPM41hp
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Sebesség5250 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)725 In.Lbs.
Dia kívül.4.625 "
Torziós merevség2769 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellFL méretHD dimenzióP méretMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.Torziós merevségÁr
LOVEJOY 68514436538 Távtartó karima, 8-as méret, öntöttvas | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€110.86
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436544 Távtartó karima, 8-as méret, öntöttvas | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€162.02
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436524 Távtartó karima, 5-ös méret, öntöttvas | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "916 In.Lbs./Rad€55.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436570 Távtartó karima, 11-es méret, öntöttvas | AK4ACL 36570 / 11SC48 685144365701.5 "0.03 "2.97 "3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad€366.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436548 Távtartó karima, 9-es méret, öntöttvas | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad€136.44
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436526 Távtartó karima, 6-os méret, öntöttvas | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad€68.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436560 Távtartó karima, 10-es méret, öntöttvas | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad€221.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436534 Távtartó karima, 7-es méret, öntöttvas
€123.82 /Mértékegység