LOVEJOY 68514436199 Tengelycsatlakozó karima, furat 3-7/8 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZYF 36199 / 11S X 3-7/8

LOVEJOY 68514436199 Tengelycsatlakozó karima, furat 3-7/8 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK3ZYF Típus: 68514436199Kereszthivatkozás: 36199 / 11S X 3-7 / 8
€330.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykapcsoló karima
Térfogatméret3 7 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete11S
Csatolás típusaS-Flex
FL méret1.5 "
HD dimenzió5.25 "
L méret3.44 "
P méret1.13 "
SL méret0.56 "
HP besorolás @ 100 RPM7.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM86hp
HP besorolás @ 1800 RPM129hp
HP besorolás @ 3600 RPM259hp
Kulcsméret1 x 1/4 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat3.375 "
Max. Sebesség3600 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)4530 In.Lbs.
Dia kívül.9.625 "
Szál1 / 2-13
Torziós merevség17300 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségÁr
LOVEJOY 68514436068 Tengelycsatlakozó karima, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436069 Tengelycsatlakozó karima, furat 0.75 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436071 Tengelycsatlakozó karima, furat 0.875 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436073 Tengelycsatlakozó karima, furat 1 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436075 Tengelycsatlakozó karima, furat 1-1/8 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436076 Tengelycsatlakozó karima, furat 1-3/16 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436077 Tengelycsatlakozó karima, furat 1-1/4 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€42.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436199 Tengelycsatlakozó karima, furat 3-7/8 hüvelyk, öntöttvas
€330.20 /Mértékegység