LOVEJOY 68514431161 Univerzális csukló, hossza 2.68 hüvelyk, rozsdamentes acél

Tétel: AL4FRZ Típus: 68514431161Kereszthivatkozás: D-4BSS
€244.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység0.88 "
TérfogatméretNA
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa3 / 8 "x 3 / 8"
Kocka hüvelyk1.5075 Cu. Ban ben
FokozatGrade 303
Ízület típusaD Típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.34 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.62 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.0.75 "
Teljes hossz2.68 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretD4B
Statikus törési nyomaték512 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet1.5075 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFuratmélységTérfogatméretStatikus törési nyomatékkötetKocka hüvelykFőcsap magassága (E méret)Max. FuratÁr
LOVEJOY 68514431170 Univerzális csukló, hossz 3.75 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 hüvelyk-font.5.85938 cu. ban ben.5.85938 Cu. Ban ben1.88 "1"€342.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431174 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 hüvelyk-font.9.5625 cu. ban ben.9.5625 Cu. Ban ben2.12 "1.12 "€403.48
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431183 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 hüvelyk-font.21.76 cu. ban ben.21.76 Cu. Ban ben2.72 "1.5 "€728.00
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431166 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AL4FTQ D-6BSS 68514431166D6B1"1 / 2 "1040 hüvelyk-font.3.38 cu. ban ben.3.38 Cu. Ban ben1.68 "0.75 "€263.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514431161 Univerzális csukló, hossza 2.68 hüvelyk, rozsdamentes acél
€244.27 /Mértékegység