Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514417440 Univerzális csukló, 2 hüvelyk átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 15600 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YEN Típus: 68514417440
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
€413.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A1 x 1 "
B furat1 x 1 "
Furatmélység1.500 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony méreteNincs Keyway
Ízület típusaHD-típusú
KulcsnyílásNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)2.72 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat1.5 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.000 "
Teljes hossz5.440 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretHD12B
Statikus törési nyomaték15600 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet21.76 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.431

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514417399 kardáncsukló, hossza 3.38 hüvelyk, acél | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Nincs Keyway1.12 "3.5 "1"2880 hüvelyk-font.Acél-€165.34
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417379 kardáncsukló, hossza 3 hüvelyk, acél | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Nincs Keyway0.88 "3"0.88 "1176 hüvelyk-font.Acél-€117.57
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417390 kardáncsukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Nincs Keyway1"3.38 "1"1560 hüvelyk-font.Acél-€127.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417357 kardáncsukló, hossz 2.25 hüvelyk, acél | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Nincs Keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 hüvelyk-font.Acél-€95.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417408 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső átmérő, acél | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Nincs Keyway1.25 "3.75 "1.06 "5220 hüvelyk-font.Acél-€177.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417338 Univerzális csukló, 0.380 hüvelyk átmérő, 1.750 hüvelyk hosszúság, 110 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€113.57
LOVEJOY 68514417347 Univerzális csukló, 0.500 hüvelyk átmérő, 2.000 hüvelyk hosszúság, 378 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 hüvelyk-font.AcélNincs állítócsavar€113.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417440 Univerzális csukló, 2 hüvelyk átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 15600 hüvelyk font törési nyomaték
€413.67 /Mértékegység