LOVEJOY 68514417315 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417315 Univerzális csukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél

Tétel: AK3WZX Típus: 68514417315Kereszthivatkozás: 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS
€290.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1"
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Kocka hüvelyk5.85938 Cu. Ban ben
Ízület típusaLO típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.69 "
AnyagAcél
Max. Furat1"
Max. Sebesség1750 rpm
Névleges méret3/4
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 fok. 400 fokig. F
Dia kívül.1.25 "
Teljes hossz3.75 "
Pin külső átmérő1.44 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretLOJ10B
Statikus törési nyomaték3480 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusUniverzális csukló LO típus
kötet5.85938 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszFuratmélységStatikus törési nyomatékAnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514417294 kardáncsukló, hossz 2.94 hüvelyk, acél | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Nincs Keyway0.75 "2.94 "0.75 "840 hüvelyk-font.Acél-€63.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417306 kardáncsukló, hossz 3.68 hüvelyk, acél | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Nincs Keyway1"3.68 "0.91 "1500 hüvelyk-font.Acél-€74.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417315 Univerzális csukló, hossz 3.75 hüvelyk, acél
€290.21 /Mértékegység