LOVEJOY 68514410779 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.34 hüvelykes agyhossz | CF3JFT

LOVEJOY 68514410779 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.34 hüvelykes agyhossz

Tétel: CF3JFT Típus: 68514410779
€20.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret1 / 4 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteL090
Csatolás típusaL
G dimension0.52 "
SL méret0.44 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.23hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.76hp
HP besorolás @ 1800 RPM4.11hp
HP besorolás @ 3600 RPM8.28 hp
Agy hossza1.34 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.82 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1"
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték144 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.11 "
Teljes hossz2.15 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc2.76 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc4.11 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.23 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Max. FuratAgy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514454033 Pofás tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 3/4 hüvelykes furatméret, 2.940 hüvelykes agyhossz | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Szinterelt vasL€147.29
LOVEJOY 68514412123 Pofás tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 2.75 hüvelykes agyhossz | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Szinterelt vasL€84.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410427 Pofás tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Szinterelt vasL€9.65
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462449 Pofás tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 2.56 hüvelykes agyhossz | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Szinterelt vasL€69.45
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514411525 Pofás tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furatméret, 2.09 hüvelykes agyhossz | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Szinterelt vasL€48.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410219 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Szinterelt vasL€10.32
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410695 Pofás tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Szinterelt vasL€11.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410779 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.34 hüvelykes agyhossz
€20.53 /Mértékegység