Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS NAS1435K5 heveder villa vége 304 rozsdamentes acél kábel 5/32 méret AA8AUN 16X642

LOOS NAS1435K5 szíjvillavég 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/32

Raktáron
Tétel: AA8AUN Típus: NAS1435K5Kereszthivatkozás: 16X642
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
€28.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjvilla vége
Kábel mérete5 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz1 31 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • A fogak távolsága (13/64 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteTeljes hosszPin Dia.Ár
LOOS NAS1435K2 heveder villa vége 304 rozsdamentes acél kábel mérete 1/16 | AA8AUK 16X639 NAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "€9.15
LOOS NAS1435K3 heveder villa vége 304 rozsdamentes acél kábel mérete 3/32 | AA8AUL 16X640 NAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "€12.39
LOOS NAS1435K4 heveder villa vége 304 rozsdamentes acél kábel méret 1/8 | AA8AUM 16X641 NAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "€14.62
LOOS NAS1435K6 heveder villa vége 304 rozsdamentes acél kábel mérete 3/16 | AA8AUP 16X643 NAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "€35.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS NAS1435K5 szíjvillavég 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/32
€28.51 /Mértékegység