Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS21260S3LH reteszelő csap rövid bal oldali 304 rozsdamentes acél 3/32 méret | AA8AXT 16X716

LOOS MS21260S3LH zárócsap rövid bal oldali 304 rozsdamentes acél méret 3/32

Raktáron
Tétel: AA8AXT Típus: MS21260S3LHKereszthivatkozás: 16X716
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
€16.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítőcsavar, rövid
Swage Dia után.3 / 16 "
Kábel mérete3 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányBal kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
LOOS MS21260S2RH reteszelő csap rövid jobb oldali 304 rozsdamentes acél méret 1/16 | AA8AXM 16X711 MS21260S2RH1 / 16 "Jobb kéz3 / 8 "6-40€13.50
LOOS MS21260S2LH reteszelő csap rövid bal 304 rozsdamentes acél méret 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Bal kéz3 / 8 "6-40€14.07
LOOS MS21260S3RH reteszelő csap rövid jobb oldali 304 rozsdamentes acél 3/32 méret | AA8AXR 16X715 MS21260S3RH3 / 32 "Jobb kéz1 / 2 "10-32€16.53
LOOS MS21260S4RH reteszelő csap rövid jobb oldali 304 rozsdamentes acél méret 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Jobb kéz9 / 16 "1 / 4-28€18.38
LOOS MS21260S4LH reteszelő csap rövid bal 304 Ss méret 1/8 | AA8AXX 16X720 MS21260S4LH1 / 8 "Bal kéz9 / 16 "1 / 4-28€18.38
LOOS MS21260S5RH reteszelő csap rövid jobb oldali 304 rozsdamentes acél 5/32 méret | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Jobb kéz5 / 8 "1 / 4-28€19.55
LOOS MS21260S5LH reteszelő csap rövid bal oldali 304 rozsdamentes acél 5/32 méret | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Bal kéz5 / 8 "1 / 4-28€19.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS21260S3LH zárócsap rövid bal oldali 304 rozsdamentes acél méret 3/32
€16.53 /Mértékegység