Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS21260-7RH reteszelő csap Jobb oldali 304-es rozsdamentes acél kábel mérete 7/32 | AA8AYG 16X729

LOOS MS21260-7RH zárócsap jobb oldali 304-es rozsdamentes acél kábel, mérete 7/32

Raktáron
Tétel: AA8AYG Típus: MS21260-7RHKereszthivatkozás: 16X729
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
€55.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő csap
Swage Dia után.3 / 8 "
Kábel mérete7 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
LOOS MS21260-7LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 7/32 | AA8AYH 16X730 MS21260-7LH7 / 32 "Bal kéz7 / 8 "3 / 8-24€55.22
LOOS MS21260-8RH reteszelő csap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel mérete 1/4 | AA8AYJ 16X731 MS21260-8RH1 / 4 "Jobb kéz7 / 8 "3 / 8-24€61.15
LOOS MS21260-8LH reteszelő csap bal oldali 304 Ss kábel mérete 1/4 | AA8AYK 16X732 MS21260-8LH1 / 4 "Bal kéz7 / 8 "3 / 8-24€61.65
LOOS MS21260-9RH reteszelő csap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 9/32 | AA8AYL 16X733 MS21260-9RH9 / 32 "Jobb kéz1"7 / 16-20€146.97
LOOS MS21260-9LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 9/32 | AA8AYM 16X734 MS21260-9LH9 / 32 "Bal kéz1"7 / 16-20€146.62
LOOS MS21260-10RH zárócsap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/16 | AA8AYN 16X735 MS21260-10RH5 / 16 "Jobb kéz1"12-20€166.77
LOOS MS21260-10LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/16 | AA8AYP 16X736 MS21260-10LH5 / 16 "Bal kéz1"12-20€165.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS21260-7RH zárócsap jobb oldali 304-es rozsdamentes acél kábel, mérete 7/32
€55.49 /Mértékegység