Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS21260-7LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 7/32 | AA8AYH 16X730

LOOS MS21260-7LH zárócsap bal oldali 304-es rozsdamentes acél kábel, mérete 7/32

Raktáron
Tétel: AA8AYH Modell: MS21260-7LHKereszthivatkozás: 16X730
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
€47.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő csap
Swage Dia után.3 / 8 "
Kábel mérete7 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányBal kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
LOOS MS21260-7RH reteszelő csap Jobb oldali 304-es rozsdamentes acél kábel mérete 7/32 | AA8AYG 16X729 MS21260-7RH7 / 32 "Jobb kéz7 / 8 "3 / 8-24€47.63
LOOS MS21260-8RH reteszelő csap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel mérete 1/4 | AA8AYJ 16X731 MS21260-8RH1 / 4 "Jobb kéz7 / 8 "3 / 8-24€52.50
LOOS MS21260-8LH reteszelő csap bal oldali 304 Ss kábel mérete 1/4 | AA8AYK 16X732 MS21260-8LH1 / 4 "Bal kéz7 / 8 "3 / 8-24€52.94
LOOS MS21260-9RH reteszelő csap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 9/32 | AA8AYL 16X733 MS21260-9RH9 / 32 "Jobb kéz1"7 / 16-20€126.17
LOOS MS21260-9LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 9/32 | AA8AYM 16X734 MS21260-9LH9 / 32 "Bal kéz1"7 / 16-20€125.86
LOOS MS21260-10RH zárócsap Jobb oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/16 | AA8AYN 16X735 MS21260-10RH5 / 16 "Jobb kéz1"12-20€153.62
LOOS MS21260-10LH zárócsap bal oldali 304 rozsdamentes acél kábel Méret 5/16 | AA8AYP 16X736 MS21260-10LH5 / 16 "Bal kéz1"12-20€152.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS21260-7LH zárócsap bal oldali 304-es rozsdamentes acél kábel, mérete 7/32
€47.41 /Mértékegység