Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS20667-6 Villavég 304 Rozsdamentes acél kábel Méret 3/16 | AA8AVA 16X653

LOOS MS20667-6 villavég 304 rozsdamentes acél kábel mérete 3/16

Raktáron
Tétel: AA8AVA Modell: MS20667-6Kereszthivatkozás: 16X653
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
€65.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla vége
Kábel mérete3 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz3.031 "
Pin Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8431310060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A fogak távolsága (17/64 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteAnyagTeljes hosszPin Dia.Ár
LOOS MS20667-2 Villavég 304 Rozsdamentes acél kábel Méret 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 Stainless Steel1 37 / 64 "3 / 16 "€29.58
LOOS MS20667-3 Villa végén 304 rozsdamentes acél kábel mérete 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 Stainless Steel1 61 / 64 "3 / 16 "€29.61
LOOS MS20667-4 Villa vége 304 rozsdamentes acél kábel méret 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 Stainless Steel2 23 / 64 "3 / 16 "€34.15
LOOS MS20667-5 Villa vége 304 rozsdamentes acél kábel 5/32 méret AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 Stainless Steel2 21 / 32 "1 / 4 "€51.59
LOOS MS20667-7 Villa vége 304 rozsdamentes acél kábel 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 Stainless Steel3.437 "5 / 16 "€124.85
LOOS MS20667-8 Villa végén 304 rozsdamentes acél kábel mérete 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 Stainless Steel3 13 / 16 "3 / 8 "€128.33
LOOS MS20667-9 Villa vége 304 rozsdamentes acél kábel 9/32 | AA8AVD 16X656 MS20667-99 / 32 "304 Stainless Steel4 7 / 64 "7 / 16 "€233.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS20667-6 villavég 304 rozsdamentes acél kábel mérete 3/16
€65.22 /Mértékegység