Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS 0-1 / 8SC kézmozgató eszköz, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359

LOOS 0-1/8SC kéztisztító szerszám, 1/8 - 5/32

Raktáron
Tétel: AA4KGM Modell: 0-1/8SCKereszthivatkozás: 12R359
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
€636.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi Swaging eszköz
FunkcióSwaves ovális és stop ujjak
Fogantyúhossz17 "
ÁllkapocsHőkezelt acél
típusOllós művelet típusa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1319
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)55.25
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Loos 0-1/8SC kézi simítószerszám hurkok készítésére, kábelek összeillesztésére, valamint ovális és stopperselyek simítására szolgál.
    • Alkalmas 1/8 hüvelykes ovális hüvelyek és 3/16, 5/32 és 7/32 hüvelykes hüvelyek váltogatására.
    • Ez a kábellehúzó szerszám hőkezelt acélpofával rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és a középponton túli erőkifejtést biztosít, hogy erőteljes pattintást biztosítson a pofáknak a pontos összenyomás érdekében.
    • Tartozik hozzá egy Locoloc Go / No-Go mérő, amely biztosítja a réz-, rozsdamentes acél- és alumíniumhüvelyek megfelelő elmozdulását.
    • Ez az eszköz 4.2 fontot nyom és 20 hüvelyk teljes hossza.

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióFogantyúhossztípusÁr
LOOS #1-SC kézi tisztítószerszám kábel Mérete 1/16-3/16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCSwaves ovális és stop ujjak22.5 "Többszörös tömörítés€604.20
LOOS 0-1 / 16 kézmozgató eszköz 1/16 és 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Swaves ovális és stop ujjak17 "-€640.97
LOOS 0-3 / 32 kézmozgató eszköz 3/32 és 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Swaves ovális és stop ujjak17 "-€622.18
LOOS 0-3 / 16 kézmozgató eszköz 3/16 és 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swaves ovális és SS ujjak17 "Ollós művelet típusa€530.75
LOOS 0-1 / 4 kézmozgató eszköz 1 / 4-1 / 8 ovális stop | AA4KGP 12R361 0-1/4Swaves ovális és stop ujjak25 "-€915.27
LOOS 0-5/16 kézi tisztítószerszám 5/16 alumínium réz | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swaves ovális ujjú25 "-€741.81
LOOS 000-WCI kézi tisztítószerszám kompakt 1/16-1/16 | AA4KGR 12R363 000-WCISwaves ovális és stop ujjak7"Kompakt€155.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS 0-1/8SC kéztisztító szerszám, 1/8 - 5/32
€636.01 /Mértékegység