Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOCOLOC CP vágó nyíróvágás 8 hüvelykes | AG9 KANNA 20RP64

LOCOLOC CP vágó nyíróvágás 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9JUG Modell: CPKereszthivatkozás: 20RP64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletNyíró vágás
Vágási kapacitás puha acél3 / 4 "
Fogantyú kialakításaMűanyag bevonatú markolat
Teljes hossz8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3357
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
LOCOLOC CDO Vágóvágó 7-3/4 hüvelykes | AG9JUH 20RP65 CDO7.75 "€211.83
LOCOLOC C108 kábelvágó nyíróvágó 22 hüvelykes | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€1,102.03
LOCOLOC C112 Kábelvágó olló 29 In | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,313.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOCOLOC CP vágó nyíróvágás 8 hüvelyk
€117.31 /Mértékegység