Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOCOLOC CDO Vágóvágó 7-3/4 hüvelykes | AG9JUH 20RP65

LOCOLOC CDO vágó nyíró vágás 7-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9JUH Típus: CDOKereszthivatkozás: 20RP65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€211.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletNyíró vágás
Fogantyú kialakításaMűanyag bevonatú markolat
Teljes hossz7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3583
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCH

Termék részletek:

    • Vágási kapacitás drótkötél: 3/16 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
LOCOLOC CP vágó nyíróvágás 8 hüvelykes | AG9 KANNA 20RP64 CP8"€117.31
LOCOLOC C108 kábelvágó nyíróvágó 22 hüvelykes | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€1,102.03
LOCOLOC C112 Kábelvágó olló 29 In | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,313.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOCOLOC CDO vágó nyíró vágás 7-3/4 hüvelyk
€211.83 /Mértékegység