Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 59883 Extended Element 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BTA 20Y238

LOC-LINE 59883 Extended Element 1/2 hüvelykes – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6BTA Típus: 59883Kereszthivatkozás: 20Y238

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővített elem
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagAcetal kopolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2457
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 59883 Extended Element 1/2 hüvelykes – 20 db-os csomag
€98.95 /csomag