Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 49451 lapos nyílású 40 fúvóka 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BPY 20Y183

LOC-LINE 49451 Lapos nyílású 40 fúvóka 1/4 hüvelykes – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6BPY Típus: 49451Kereszthivatkozás: 20Y183

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos résű 40 fúvóka
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret0.040 "x 0.440 széles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.TételMérettípusPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 41483 Lapos nyílású 40 fúvókacsomag 4 | AA9MHL 1DXR5 414831 / 4 "Lapos résű fúvóka0.040 "-es résmagasságSlot 404€17.64
LOC-LINE 41484 Lapos nyílású 60 fúvókacsomag 4 | AA9MHM 1DXR6 414841 / 4 "Lapos résű fúvóka0.060 "-es résmagasságSlot 604€17.55
LOC-LINE 51840 lapos nyílású 80 fúvókacsomag 4 | AA9MJF 1DXU5 518401 / 2 "Lapos résű fúvóka0.080 "-es résmagasságSlot 804€19.90
LOC-LINE 51841 lapos nyílású 125 fúvóka 4 db-os csomag | AA9MJG 1DXU6 518411 / 2 "Lapos résű fúvóka0.125 "-es résmagasságSlot 1254€19.86
LOC-LINE 49452 lapos nyílású 60 fúvóka 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BPZ 20Y184 494521 / 4 "Lapos résű 60 fúvóka0.060 "x 0.440 széles-20€64.18
LOC-LINE 59890 lapos nyílású 80 fúvóka 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BTE 20Y242 598901 / 2 "Lapos résű 80 fúvóka.7 Széles x .080 nyílás-20€80.13
LOC-LINE 59891 Lapos nyílás 125 fúvóka 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BTF 20Y243 598911 / 2 "Lapos résű 125 fúvóka.7 Széles x .125 nyílás-20€72.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 49451 Lapos nyílású 40 fúvóka 1/4 hüvelykes – 20 db-os csomag
€71.92 /csomag