Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 21195 moduláris elosztó konzolok - 2 darabos csomag | AA9MKM 1DXZ7

LOC-LINE 21195 Moduláris elosztó-tartók – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9MKM Típus: 21195Kereszthivatkozás: 1DXZ7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris elosztó konzolok
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.TételMéretPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 21199 moduláris elosztó | AA9MKN 1DXZ8 211991 / 4 "Moduláris elosztó-1€33.43
LOC-LINE 32095 moduláris elosztó konzolok - 2 darabos csomag | AA9MPP 1DYA2 320951 / 2 "Moduláris elosztó konzolok1 / 2 "2€14.11
LOC-LINE 32099 moduláris elosztó | AA9MPQ 1DYA3 320991 / 2 "Moduláris elosztó-1€37.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 21195 Moduláris elosztó-tartók – 2 db-os csomag
€15.14 /csomag