Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AD8PJL 4LHH4

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PJL Modell: JK-160 R-8Kereszthivatkozás: 4LHH4
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
€805.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.0.63 "
Kapacitás Min.0.118 "
Chuck átmérője2.13 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz3.86 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méretR8
Szerelési típusR8
Névleges kapacitás5 / 8 "
Nyitott hossz3.43 "
típusNagy nyomaték integrált szárral

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA JK-08 MT-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelykes | AD8PJA 4LHG3 JK-08 MT-20.315 "2.84 "2MTMT2€628.84
LLAMBRICH USA JK-10 MT-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PJB 4LHG4 JK-10 MT-20.394 "3.23 "2MTMT2€611.40
LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJC 4LHG5 JK-13 MT-20.512 "3.62 "2MTMT2€643.47
LLAMBRICH USA JK-13 MT-3 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJD 4LHG6 JK-13 MT-30.512 "3.62 "3MTMT3€642.32
LLAMBRICH USA JK-13 MT-4 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJE 4LHG7 JK-13 MT-40.512 "3.62 "4MTMT4€690.52
LLAMBRICH USA JK-130 R-8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJF 4LHG8 JK-130 R-80.512 "3.62 "R8R8€713.25
LLAMBRICH USA JK-130 5/8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJG 4LHG9 JK-130 5/80.512 "3.62 "5 / 8-165/8€636.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes
€805.88 /Mértékegység