KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 558223 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 160ft

Raktáron
Tétel: AB9PFZ Típus: 558223Kereszthivatkozás: 2EHP3 / WE20G05P4-21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€953.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas fejű szűrt merülő szennyvízszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők10
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő4"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 100 Ft. a feje16
GPM víz @ 25 Ft. a feje26
GPM víz @ 30 Ft. a feje26
GPM víz @ 40 Ft. a feje25
GPM víz @ 50 Ft. a feje24
GPM víz @ 60 Ft. a feje22
GPM víz @ 70 Ft. a feje20
GPM víz @ 80 Ft. a feje18
GPM víz @ 90 Ft. a feje17
Magasság31 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Járókerék anyagaCelcon
Max. Fej160 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésCMC
Motor fordulatszám3450
motor típusaOsztott fázis
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésKerámiai
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemHővédelem
Top anyagpolipropilén
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.19
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)88.39
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 125 Ft. a feje (14)
    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (11)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 558221 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21 558221250 ft.16161515141413€952.37
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 558225 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21 558225115 ft.35333130282623€968.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 160ft
€953.69 /Mértékegység