A Ügynökségi megfelelés: cCSAus , erősítők: 10 , Alapanyag: Rozsdamentes acél , Csapágy típusa: Ujj , vezeték hossza: 10 láb. , Átmérő: 4" , Kötelesség: Folyamatos , Magasság: 31 " , Lakás: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , HP: 1/2 , Járókerék anyaga: Celcon , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Mechanikus tömítés: CMC , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Osztott fázis , Művelet típusa: Kézikönyv , fázis: 1 , RPM: 3450 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Kerámiai , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Hővédelem: Hővédelem , Felső anyag: polipropilén , Feszültség: 115V