Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 560612 gépi hűtőfolyadék tartály rendszer 1 gallon 115v | AD4BMM 41A082 / VMC-1

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Gépi hűtőfolyadék tartályrendszer 1 gallon 115v

Raktáron
Tétel: AD4BMM Típus: 560612Kereszthivatkozás: 41A082 / VMC-1
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
€455.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámgép hűtőfolyadék rendszer
erősítők1
GPM víz @ 1 Ft. a feje1.7
GPM víz @ 3 Ft. a feje1.4
GPM víz @ 5 Ft. a feje1.3
Magasság9.375 "
HP1/50
Be- / kimeneti1/4 hüvelyk
Hossz12 "
Max. Ajánlott viszkozitás50 SSU
Max. Hőmérséklet120 fok F
Lekapcsol14 Ft.
Tank kapacitás1 Gal.
Feszültség115
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • 50 SSU GPH @ 1 Ft. a feje (100)
    • 50 SSU GPH @ 3 Ft. a feje (82)
    • 50 SSU GPH @ 6 Ft. a feje (70)
    • 50 SSU GPH @ kikapcsolás (Ft) (14)
    • Jellemzők: A szita- és forgácsgyűjtő könnyen eltávolítható a gyors tisztítás érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Gépi hűtőfolyadék tartályrendszer 1 gallon 115v
€455.52 /Mértékegység