Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 541005 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 115V, 60Hz, 3.4 méter Lezárás | AC8LQE 3CB60 / CP2-115

LITTLE GIANT PUMPS 541005 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 115 V, 60 Hz, 3.4 méteres elzáró

Raktáron
Tétel: AC8LQE Típus: 541005Kereszthivatkozás: 3CB60 / CP2-115
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
€157.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaPolisztirol
CFM7500-15,000
Zsinór4 csatlakozóval
GPH víz @ 1 Ft. a feje502
GPH víz @ 3 Ft. a feje440
GPH víz @ 5 Ft. a feje371
GPM víz @ 1 Ft. a feje8.3
GPM víz @ 3 Ft. a feje7.3
GPM víz @ 5 Ft. a feje6.1
GPM víz @ 9 Ft. a feje2.91
Magasság9"
HP1/50
Be- / kimeneti5/8, 3/4 hüvelyk
Hossz4.25 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)4
Max. Ajánlott viszkozitás50 SSU
Max. Hőmérséklet122
MotorházOFC
motor típusaÁrnyékolt pole
RPM3000
Lekapcsol11 Ft.
típusPárologtató hűtő
Feszültség115
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.449
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8413919010
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (467)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (294)

Termékváltozatok

TermékekModellCFMGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPFeszültségÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 540005 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 115V, 60Hz, 2.9 méter Lezárás | AC8LQC 3CB58 / CP1-115 5400055000-75003.51/70115€138.01
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 230V, 50/60Hz, 2.9 méter Lezárás | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/70230€157.97
LITTLE GIANT PUMPS 541015 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 230V, 50/60Hz, 3.4 méter Lezárás | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/50230€192.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 541005 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 115 V, 60 Hz, 3.4 méteres elzáró
€157.38 /Mértékegység