Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 540015 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 230V, 50/60Hz, 2.9 méter Lezárás | AC8LQD 3CB59 / CP1-230

LITTLE GIANT PUMPS 540015 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 230 V, 50/60 Hz, 2.9 méteres elzárás

Raktáron
Tétel: AC8LQD Típus: 540015Kereszthivatkozás: 3CB59 / CP1-230
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
€120.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaPolisztirol
CFM5000-7500
Zsinór4 csatlakozóval
GPH víz @ 1 Ft. a feje307
GPH víz @ 3 Ft. a feje265
GPH víz @ 5 Ft. a feje213
GPM víz @ 1 Ft. a feje5.1
GPM víz @ 3 Ft. a feje4.4
GPM víz @ 5 Ft. a feje3.5
GPM víz @ 9 Ft. a feje0.66
Magasság9"
HP1/70
Be- / kimeneti1/2, 5/8, 3/4 hüvelyk
Hossz4.25 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)4
Max. Ajánlott viszkozitás50 SSU
Max. Hőmérséklet122
MotorházOFC
motor típusaÁrnyékolt pole
RPM3000
Lekapcsol9.5 Ft.
típusPárologtató hűtő
Feszültség230
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.46
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8413919010
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (288)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (163)

Termékváltozatok

TermékekModellCFMGPM víz @ 5 Ft. a fejeHPFeszültségÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 540005 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 115V, 60Hz, 2.9 méter Lezárás | AC8LQC 3CB58 / CP1-115 5400055000-75003.51/70115€110.79
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 115V, 60Hz, 3.4 méter Lezárás | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115€120.18
LITTLE GIANT PUMPS 541015 Hűtőfolyadék szivattyú, Műanyag, 230V, 50/60Hz, 3.4 méter Lezárás | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/50230€148.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 540015 hűtőfolyadék szivattyú, műanyag, 230 V, 50/60 Hz, 2.9 méteres elzárás
€120.64 /Mértékegység