KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 577301 Automata medencetakaró búvárszivattyú, 1/3 LE motor | AD9HAD 4RU62 / APCP-1700

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automata medencetakaró búvárszivattyú, 1/3 LE motor

Raktáron
Tétel: AD9HAD Típus: 577301Kereszthivatkozás: 4RU62 / APCP-1700

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedencefedél szivattyú
erősítők2.2
Kifolyó port (in.)1 FNPT / GH
GPH víz @ 1 Ft. a feje1700
GPH víz @ 10 Ft. a feje1150
GPH víz @ 20 Ft. a feje216
GPH víz @ 3 Ft. a feje1550
GPH víz @ 5 Ft. a feje1500
Magasság8.25 "
HP1/3
Hossz12 "
Max. Fej21.5 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
MűveletAutomatikus
HővédelemAutomatikus
Feszültség115
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Little Giant APCP-1700 automata medencetakaró búvárszivattyú, amely gyorsan eltávolítja a vizet a medencetakarókból
    • Üveggel töltött polipropilén házzal és nitril tengelytömítéssel, egy hüvelykes FNPT leeresztőnyílással kerti tömlő adapterrel és 1/3 LE-s állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik.
    • Fogantyúval integrálva a könnyű szállítás érdekében, és széles alappal rendelkezik a stabilitás érdekében
    • Ez a kompakt és könnyű szivattyú automatikusan aktiválódik és deaktiválódik, amikor a vízszint eléri a körülbelül 2, illetve 1.5 hüvelyket.
    • Óránként akár 1700 gallon vizet is képes pumpálni
    • Oldalsó kivezetéssel rendelkezik az optimális vízelvezetés érdekében
    • Úszókapcsolóval rendelkezik az automatikus és megbízható működés érdekében
    • Kivehető szívószűrővel felszerelt az egyszerű karbantartás és tisztítás érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automata medencetakaró búvárszivattyú, 1/3 LE motor
€449.95 /Mértékegység