Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 582614 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/10 LE, 115 V, 6 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AD9FPZ Típus: 582614Kereszthivatkozás: 4RL32
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
€890.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.7
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás14 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJO
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők1.70
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM @ 1 Ft. a feje14.1
GPM 1 lábon14.2
GPM 15 lábon9.2
GPM 20 lábon4.2
GPM 3 lábon13.5
GPM 6 lábon12
GPM 9 lábon11.8
GPM víz @ 15 Ft. a feje9.1
GPM víz @ 18 Ft. a feje7.2
GPM víz @ 3 Ft. a feje13.2
GPM víz @ 6 Ft. a feje12.7
GPM víz @ 9 Ft. a feje11.8
Magasság4.9 "
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP1/8
Hz50/60
járókerékPPS
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel
Beömlőnyílás1 "FNPT
Hossz10.9 "
Folyékony hőmérséklet200 fok. F
Max. Fej24.3 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházTEFC
motor típusaPSC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás10.5 PSI
Kivezetés1/2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Lekapcsol24.3 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG150
típusMágneses meghajtó
Feszültség230V
Watts178W
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.49
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC maró hatású folyadékok, például enyhe savak, enyhe lúgok és sós víz szivattyúzására tervezve; ideális soros, nem merülő használatra
    • Üvegtöltésű polifenilén-szulfid mágnesház és tekercs fluorelasztomerrel (fkm) O-gyűrűvel és kerámia nyomóalátétekkel és tengely a korrózióállóság érdekében
    • Elszigetelt kialakítás, amely hatékony tömítéssel választja el a szivattyút a motortól, így kiküszöböli a szennyeződést, a szivárgást vagy a súrlódási veszteséget
    • 2 mágnessel van ellátva (egy a fal mindkét oldalán) a szivattyú mechanizmusának meghajtására a forgó teljesítmény továbbításával
    • Egy 115 V-os, 1/10 LE teljesítményű TEFC motor hajtja, amely 1.7 A-en működik
    • 6 láb tápkábel hordozható működéshez
    • C-cCSAus szerepel

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségPSIerősítőkHosszVezetékhosszMagasságÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582604 Vegyi szállító szivattyú, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"€738.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 1/10 LE, 115 V, 6 láb vezeték
€890.22 /Mértékegység