KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 18515-240 Állítható Cage Platform Létra 14 láb Üvegszálas | AH6VBC 36GL24

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Állítható ketreces platform létra 14 láb üvegszálas

Tétel: AH6VBC Modell: 18515-240Kereszthivatkozás: 36GL24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,057.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ketrec platform létra
ANSI típusIAA
Alap Spread74 "hogy 128"
Alsó szélesség45.5 "
Létramagasság8-14 láb.
Terhelhetőség375 font
AnyagÜveggyapot
Lépések száma8 a 14
Platform mélysége22 "
A platform magassága8-14 láb.
Platform szélesség18 "
Mélység1-3 / 4 "belső 1-1 / 2" külső
Futófelület mintázatbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.075
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)396.24
Hajószélesség (cm)116.84
Származási országUS

Termék részletek:

A Little Giant 18515-240 állítható kalitkás platformlétrát hosszabbító létraként, állványként, lépcsőként és 90 fokos létraként használják elektromos munkáknál, favágásoknál, épületkarbantartásnál, HVAC javításoknál és tereprendezésnél.

Jellemzők:

  • Ez a Little Giant állítható biztonsági ketreces létra nem vezetőképes üvegszálas konstrukcióval rendelkezik, amely növeli a felhasználók biztonságát az elektromosság körüli munkák során.
  • Függetlenül teleszkópos oldalakkal van beépítve, amelyek egyenetlen lépcsőkön, felületeken és lejtős talajon használhatók.
  • Ez a Little Giant létra hordozható és könnyű felépítésű, így hatékonyan használható a felső emeleteken és a korlátozott súlyú színpadokon.
  • Teljesen zárt platformmal rendelkezik, így nem kell lekötni.
  • Ez a ketreces létra opcionális Ratchet szintezőkkel rendelkezik, amelyek 8.675 hüvelykes 0.425 hüvelykes lépésekben állíthatók az egyenetlen felületeken történő erőfeszítés nélküli szintezés érdekében.
  • Állítható kitámasztókkal rendelkezik, amelyek javítják a stabilitást és 84 hüvelykre növelik az alap szélességét vízszintes talajon.
  • Ez a Little Giant platform létra Descent Control kötélfékrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a létraszegmensek szabályozott leengedését.
  • Ezenkívül 1.5 hüvelykes széles, lapos mászófokokkal rendelkezik a maximális kényelem és biztonság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • ANSI IAA
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezt a kis óriás létrát egyetlen felhasználó mozgathatja?

V. Igen, a Little Giant 18515-240 állítható ketreces platform létrát egyetlen személy is mozgathatja az 5 hüvelykes Tip & Glide kerekekkel.

K. Be tudja állítani ennek a létrának a magasságát?

V. Öntött alumínium Rock Lock állítókkal van ellátva, amelyekkel könnyedén beállíthatja a létra magasságát és helyzetét.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Állítható ketreces platform létra 14 láb üvegszálas
€5,057.61 /Mértékegység