KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 15109-001 kombinált létra, alumínium, magasság: 6-10 láb | AD3TTN 40P129

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 kombinált létra, alumínium, magasság: 6-10 láb

Tétel: AD3TTN Modell: 15109-001Kereszthivatkozás: 40P129
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€927.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált létra
ANSI típusIA
Zárt mélység9"
Zárt magasság6 láb 1 "
Zárt szélesség2 láb 8-1 / 2 "
Létramagasság6-10 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma5 a 9
A cipő külső szélessége2 láb 8-1 / 2 "
Vasúti típusalumínium
Lépcsőmagasság6–10 láb.
Tárolási magasság6 láb 1 "
Futófelületbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)189.23
Hajó hossza (cm)84.07
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hordozható és könnyű kombi létra 90 fokos konfigurációval, ideális falakban és szűk sarkokban, valamint egyenetlen felületeken való használatra
    • AirDeck állóplatform akár 10 láb magasság eléréséhez és széles, 48 ​​hüvelykes alapkiosztáshoz
    • Szabadalmaztatott Comfort Step a saroktól a talpig tartó teljes lábtartáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 kombinált létra, alumínium, magasság: 6-10 láb
€927.10 /Mértékegység