LITTLE GIANT TF-364-8S Hand Truck 800 Lb. | AG7BHG 49Y707

LITTLE GIANT TF-364-8S kézi teherautó 800 font

Raktáron
Tétel: AG7BHG Típus: TF-364-8SKereszthivatkozás: 49Y707

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
színekZöld
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHurokfogantyú
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége13-1 / 2 "
Előlap szélessége16 "
Teljes mélység23 "
Teljes magasság49 "
Teljes szélesség18 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzúrásbiztos tömör gumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaÁr
KIS ÓRIÁS TF-360-10 Kézi teherautó 800 Lb. | AG7BGV 49Y695 TF-360 10-2.75 "Folyamatos keret ferde hát800 font47 "Labda10 "GumiSzúrásbiztos tömör gumi€500.52
KIS ÓRIÁS TF-360-10FF Kézi teherautó 600 Lb. | AG7BGW 49Y696 TF-360-10FF3.5 "Folyamatos keret ferde hát600 font47 "Labda10 "Mikrocelluláris poliuretán habMikrocelluláris poliuretán hab, lapos és nem jelöl€726.86
KIS ÓRIÁS TF-360-10P Kézi teherautó 800 Lb. | AG7BGX 49Y697 TF-360-10P3.5 "Folyamatos keret ferde hát800 font47 "Precíziós golyó10 "-Pneumatikus€552.73
KIS ÓRIÁS TF-360-8S Kézi teherautó 800 Lb. | AG7BGY 49Y698 TF-360-8S2.5 "Folyamatos keret ferde hát800 font47 "Labda8"GumiSzúrásbiztos tömör gumi€486.08
KIS ÓRIÁS TF-362-10 Kézi teherautó 800 Lb. | AG7BGZ 49Y699 TF-362 10-2.75 "Kettős fogantyú800 font49 "Labda10 "GumiSzúrásbiztos tömör gumi€510.09
KIS ÓRIÁS TF-362-10FF Kézi teherautó 600 Lb. | AG7BHA 49Y701 TF-362-10FF3.5 "Kettős fogantyú600 font49 "Labda10 "Mikrocelluláris poliuretán habMikrocelluláris poliuretán hab, lapos és nem jelöl€757.56
KIS ÓRIÁS TF-362-10P Kézi teherautó 800 Lb. | AG7BHB 49Y702 TF-362-10P3.5 "Kettős fogantyú800 font49 "Precíziós golyó10 "-Pneumatikus€562.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT TF-364-8S kézi teherautó 800 font
€501.29 /Mértékegység