LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Tömeges tárolókosár 48 x 30 állítható polccal | AA8PHY 19G930

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Tömeges tárolókocsi 48 x 30, állítható polccal

Raktáron
Tétel: AA8PHY Modell: T2-A-3048-6PYKereszthivatkozás: 19G930

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polc ömlesztett készlet kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3600 font
Teljes magasság57 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
LITTLE GIANT T2-A-2460-6PY Tömeges tárolókosár 60 x 24 állítható polccal | AA8PHX 19G929 T2-A-2460-6PY66 "24 "60 "24 "€1,827.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T2-A-3048-6PY Tömeges tárolókocsi 48 x 30, állítható polccal
€1,876.79 /Mértékegység