LITTLE GIANT T1-2460-6PY-DS Tömeges tárolókosár 60 x 24, leejtős polccal | AA8PHT 19G925

LITTLE GIANT T1-2460-6PY-DS ömlesztett tárolókocsi 60 x 24-es csepppolccal

Raktáron
Tétel: AA8PHT Típus: T1-2460-6PY-DSKereszthivatkozás: 19G925

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,551.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós oldalú teherautó
Caster Dia.6"
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3600 font
Teljes magasság57 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.7
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
LITTLE GIANT T1-2448-6PY-DS Tömeges tárolókosár 48 x 24, leejtős polccal | AA8PHR 19G924 T1-2448-6PY-DS54 "24 "48 "24 "€2,117.55
LITTLE GIANT T1-3060-6PY-DS Tömeges tárolókosár 60 x 30 leejtős polccal | AA8PHV 19G927 T1-3060-6PY-DS66 "30 "60 "30 "€2,766.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T1-2460-6PY-DS ömlesztett tárolókocsi 60 x 24-es csepppolccal
€1,551.07 /Mértékegység