KIS ÓRIÁS T-710-UPS szabványos platós teherautó 1200 Lb. | AF4ZNX 9T869

LITTLE GIANT T-710-UPS standard teherautó 1200 lb

Raktáron
Tétel: AF4ZNX Modell: T-710-UPSKereszthivatkozás: 9T869

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél fedélzeti teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság7.5 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság37 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTételTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS T-720-UPS szabványos platós teherautó 1200 Lb. | AF3VMX 8DK84 T-720-UPS48 "Acél fedélzeti teherautó48 "€683.66
LITTLE GIANT HE-1672 platós teherautó, 2000 lb teherbírás | CR9QJT 58PP71 HE-1672-Platform teherautó-€1,199.67
LITTLE GIANT NBB-3060-8PYFL platós teherautó, 3600 Lb teherbírás | CR9QJU 58PP79 NBB-3060-8PYFL-Platform teherautó-€1,537.04
LITTLE GIANT T700-1H platós teherautó, 1200 lb, 18x32, Öblített | CR9QJV 51LA82 T700-1H-Platform teherautó-€662.15
LITTLE GIANT T710-LU Platform Truck, 1200 lb, 24x36, Ajkos | CR9QJW 51LA86 T710-LU-Platform teherautó-€736.35
LITTLE GIANT T720-1H platós teherautó, 1200 lb, 24x48, Öblített | CR9QJX 51LA84 T720-1H-Platform teherautó-€678.10
LITTLE GIANT T500-1H platós teherautó, 1600 lb, 18x32, Öblített | CR9QJY 51LA71 T500-1H-Platform teherautó-€790.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T-710-UPS standard teherautó 1200 lb
€651.80 /Mértékegység