KIS ÓRIÁS RCM-2448-5PYTL Huzaltekercs kocsiszekrény 1200 Lb. | AG7BFC 49Y650

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Huzaltekercs kocsiszekrény 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BFC Típus: RCM-2448-5PYTLKereszthivatkozás: 49Y650

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,830.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal orsó kosár szekrény
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Keret anyagHegesztett acél
Fogantyú típusaAcélcsövek
Terhelhetőség1200 lbs.
Teljes mélység54 "
Teljes magasság35 "
Teljes szélesség24 "
Orsó Dia.1 / 2 "
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Orsók száma (5)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Huzaltekercs kocsiszekrény 1200 Lb.
€1,830.74 /Mértékegység