LITTLE GIANT PDT-4048-6PHFL Pallet Dolly 3600 Lb fenol | AG7BEV 49Y643

LITTLE GIANT PDT-4048-6PHFL raklap Dolly 3600 Lb fenolos

Raktáron
Tétel: AG7BEV Modell: PDT-4048-6PHFLKereszthivatkozás: 49Y643

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€992.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Dolly
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága9"
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusNyissa ki, öblítse le
Platform szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességÁr
LITTLE GIANT PDT-4048-6PH Pallet Dolly 3600 Lb fenol | AG7BEU 49Y642 PDT-4048-6PH40 "€932.39
LITTLE GIANT PDT-4248-6PH Pallet Dolly 3600 Lb fenol | AG7BEW 49Y644 PDT-4248-6PH42 "€914.29
LITTLE GIANT PDT-4248-6PHFL Pallet Dolly 3600 Lb fenol | AG7BEX 49Y645 PDT-4248-6PHFL42 "€1,029.32
LITTLE GIANT PDT-4848-6PH Pallet Dolly, 3600 Lb kapacitás, fenol kerekek | AG7BEY 49Y646 PDT-4848-6PH48 "€941.73
LITTLE GIANT PDT-4848-6PHFL Pallet Dolly 3600 Lb fenol | AG7BEZ 49Y647 PDT-4848-6PHFL48 "€1,047.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PDT-4048-6PHFL raklap Dolly 3600 Lb fenolos
€992.62 /Mértékegység