KIS ÓRIÁS NBB-3660-8MRFL platós teherautó 60 x 36 padlózárral | AA8PGG 19G871

LITTLE GIANT NBB-3660-8MRFL Platós teherautó 60 x 36 padlózárral

Raktáron
Tétel: AA8PGG Típus: NBB-3660-8MRFLKereszthivatkozás: 19G871

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,601.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség2400 lb
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességGörgős keréktípusFedélzeti magasságÁr
KIS ÓRIÁS NBB-2448-8PYBK Standard platós teherautó 3600 Lb. | AA7MFH 16D330 NBB-2448-8PYBK3600 font8"poliuretán40 "50 "24 "(2) merev, (2) forgatható poliuretán11 "€1,082.18
KIS ÓRIÁS NBB-2448-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFK 16D335 NBB-2448-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "50 "24 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€990.37
KIS ÓRIÁS NBB-3048-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFM 16D341 NBB-3048-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "50 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€1,133.81
KIS ÓRIÁS NBB-3060-8MR szabványos platós teherautó 2400 Lb. | AA7MFP 16D345 NBB-3060-8MR2400 font8"Öntapadó gumi40 "62 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi11 "€1,304.04
KIS ÓRIÁS NBB-3060-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFR 16D348 NBB-3060-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "62 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€1,269.94
KIS ÓRIÁS NBB-3672-8PYBK Standard platós teherautó 3600 Lb. | AA7MFT 16D349 NBB-3672-8PYBK3600 font8"poliuretán40 "74 "36 "(2) merev, (2) forgatható poliuretán11 "€1,404.74
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS NBB-2436-8MR Platform Truck Solid Deck 36 x 24 | AA8PGE 19G864 NBB-2436-8MR2400 lb8"Öntapadó gumi40 "38 "24 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi11 "€1,076.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3660-8MRFL Platós teherautó 60 x 36 padlózárral
€1,601.56 /Mértékegység