KIS ÓRIÁS NBB-3672-8PYBK Standard platós teherautó 3600 Lb. | AA7MFT 16D349

LITTLE GIANT NBB-3672-8PYBK Normál emeletes teherautó 3600 Lb.

Tétel: AA7MFT Modell: NBB-3672-8PYBKKereszthivatkozás: 16D349
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,699.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható poliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz74 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességGörgős keréktípusFedélzeti magasságÁr
KIS ÓRIÁS NBB-2448-8PYBK Standard platós teherautó 3600 Lb. | AA7MFH 16D330 NBB-2448-8PYBK3600 font8"poliuretán40 "50 "24 "(2) merev, (2) forgatható poliuretán11 "€1,082.18
KIS ÓRIÁS NBB-2448-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFK 16D335 NBB-2448-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "50 "24 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€990.37
KIS ÓRIÁS NBB-3048-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFM 16D341 NBB-3048-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "50 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€1,133.81
KIS ÓRIÁS NBB-3060-8MR szabványos platós teherautó 2400 Lb. | AA7MFP 16D345 NBB-3060-8MR2400 font8"Öntapadó gumi40 "62 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi11 "€1,304.04
KIS ÓRIÁS NBB-3060-6MR szabványos platós teherautó 2000 Lb. | AA7MFR 16D348 NBB-3060-6MR2000 font6"Öntapadó gumi39 "62 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi9"€1,269.94
KIS ÓRIÁS NBB-2436-8MR Platform Truck Solid Deck 36 x 24 | AA8PGE 19G864 NBB-2436-8MR2400 lb8"Öntapadó gumi40 "38 "24 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi11 "€1,076.13
KIS ÓRIÁS NBB-3072-8MRFL platós teherautó 72 x 30 padlózárral | AA8PGF 19G870 NBB-3072-8MRFL2400 lb8"Öntapadó gumi40 "74 "30 "(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi11 "€1,391.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3672-8PYBK Normál emeletes teherautó 3600 Lb.
€1,699.74 /Mértékegység