KIS ÓRIÁS MIC-8BK-PSDR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEJ 49Y611

LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR eszközkosár 1000 font

Raktáron
Tétel: AG7BEJ Típus: MIC-8BK-PSDRKereszthivatkozás: 49Y611

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,828.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vezetékes műszerkocsi
Kapacitás polconként500 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság18 "
Fiókmélység17 "
Fiókmagasság4.5 "
A fiók szélessége13 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Fiókok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség24 "
Polc hosszaFelső 36 ", alsó 29"
PolcstílusFlush
Polc típusaFlush
Polc szélességeFelső 22 ", alsó 21-3 / 4"
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességePolcok közötti távolságÁr
KIS ÓRIÁS MIC-10SRBK-PSDR műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEA 49Y603 MIC-10SRBK-PSDR10 "Szúrásbiztos gumi(2) Merev, (2) Forgatható2.75 "20 "€1,794.97
KIS ÓRIÁS MIC-5BK-PSDR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"poliuretán(4) Forgatás fékkel1.25 "18 "€1,458.17
KIS ÓRIÁS MIC-5TL-PSDR Műszerkosár 1000 Lb. | AG7BEH 49Y610 MIC-5TL-PSDR5"poliuretán(4) Forgatás totál zárófékkel1.25 "18 "€1,376.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR eszközkosár 1000 font
€1,828.92 /Mértékegység