KIS ÓRIÁS MIC-2436-10SRDR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEC 49Y605

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR műszerkocsi 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BEC Modell: MIC-2436-10SRDRKereszthivatkozás: 49Y605

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszerkocsi tároló fiókkal
Kapacitás polconként500 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.10 "
Görgős anyagSzúrásbiztos gumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2.75 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság20 "
Fiókmélység17 "
Fiókmagasság4.5 "
A fiók szélessége13 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Fiókok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség24 "
Polc hosszaFelső 36 ", alsó 29"
PolcstílusFlush
Polc típusaFlush
Polc szélességeFelső 22 ", alsó 21-3 / 4"
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességePolcok közötti távolságÁr
KIS ÓRIÁS MIC-2436-5-DR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEE 49Y607 MIC-2436-5-DR5"poliuretán(4) Forgatható1.25 "18 "€1,030.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR műszerkocsi 1000 Lb.
€1,418.81 /Mértékegység