KIS ÓRIÁS DRB-2460-6PY Háromoldalas platós teherautó 3600 Lb. | AG7BAD 49Y509

LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Háromoldalas platós teherautó 3600 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BAD Típus: DRB-2460-6PYKereszthivatkozás: 49Y509

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,764.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromoldalú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet H x Sz60 "x 24"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség3600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság45 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Háromoldalas platós teherautó 3600 Lb.
€1,764.56 /Mértékegység