KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509932 Szennyvízszivattyú, 4/10 LE, 2 FNPT ürítés | CH6KDT 61DW89

LITTLE GIANT PUMPS 509932 szennyvízszivattyú, 4/10 LE, 2 FNPT ürítés

Raktáron
Tétel: CH6KDT Típus: 509932Kereszthivatkozás: 61DW89

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€609.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvízszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus.png
erősítők8A
Test Dia.8 3 / 5 "
test anyagaÖntöttvas
Vezetékhossz20 ft.
Kirakodás2 FNPT
Működési ciklusFolyamatos
Elektromos kapcsolatIntegrál
Mérő / vezető18/3
HP4/10
Hz60 Hz
Max. Átmérő2"
Max. Fej20 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok. F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point5"
On Point10 "
Teljes magasság14 2 / 5 "
Fázis1
RPM3600 rpm
Feszültség115V AC
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkTest Dia.RPMKirakodásMérő / vezetőHPHzÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 10SC-CIM szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 2 és 3 FNPT ürítés | CH6HQG 60WD74 10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€709.99
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 514630 Szennyvízszivattyú, 230 V AC, Manuális, 160 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban | CJ3HJE 783WZ8 514630--------€2,576.68
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511432 Szennyvízszivattyú, 115 V AC, Manuális, 100 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban | CJ3HJG 783WX6 511432--------€1,004.88
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511431 Szennyvízszivattyú, 115V AC, Integrált Snap-Action úszó, 2 hüvelykes max. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------€1,164.25
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509413 Szennyvízszivattyú, 115V AC, Manuális, 80 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------€915.99
LITTLE GIANT PUMPS 514320 szennyvízszivattyú, 115V AC, kézi, 100 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban | CJ3HJK 783WZ7 514320--------€2,031.54
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509931 Szennyvízszivattyú, 115 V AC, Tether Float, 80 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban | CJ3HJL 61DW88 509931--------€598.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509932 szennyvízszivattyú, 4/10 LE, 2 FNPT ürítés
€609.07 /Mértékegység