LITTLE GIANT PUMPS Szennyvízszivattyúk


Szűrő
Működtetés típusa: kézikönyv , Ügynökség megfelelősége: cCSAus.png , Test anyaga: Öntöttvas , vezeték hossza: 20 ft. , Üzemi ciklus: Folyamatos , Elektromos kapcsolat: Integrál , Max. Átmérő: 2" , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok. F , fázis: 1 , Feszültség: 115V AC , Garancia: 3 év
StílusModellTeljes magasságerősítőkTest Dia.RPMKirakodásMérő / vezetőHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A
509413
--------€916.00
B
511432
--------€1,004.89
C
514630
--------€2,576.69
D
511931
--------€913.85
E
511433
--------€962.78
F
509412
--------€925.50
G
511431
--------€1,164.25
H
514320
--------€2,031.55
I
509931
--------€598.31
J
509932
14 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€609.06
K
10SC-CIM
14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€709.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?