LISTA XSSC1350-1502/BB Moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AD8NTT 4LE52

LISTA XSSC1350-1502/BB moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelyk magassággal

Raktáron
Tétel: AD8NTT Modell: XSSC1350-1502/BBKereszthivatkozás: 4LE52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,259.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekÉlénk kék
Rekeszek fiókonként(15) 20
Fiók kapacitása440 font
Fiókmagasság2-1/8", 3-1/8", 4-1/8"
A fiók szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusateljes szélesség
AnyagAcél
A rekeszek száma(7) 20 (2-1 / 8 "H), (7) 20 (3-1 / 8" H), (1) 20 (4-1 / 8 "H)
Fiókok száma15
Teljes mélység28.5 "
Teljes magasság59.5 "
Teljes szélesség28.25 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(7) 2-1/8", (7) 3-1/8", (1) 4-1/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 357.75
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiók kapacitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmélységFiókmagasságÁr
LISTA XSSC0900-0501/LG Moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,177.81
LISTA XSSC0900-0703/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,762.98
LISTA XSSC0900-0901/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,927.03
LISTA XSSC0900-1002/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,480.75
LISTA XSSC1350-0803/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,411.99
LISTA XSSC1350-0903/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,615.58
LISTA XSSC1350-1103/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,905.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISTA XSSC1350-1502/BB moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelyk magassággal
€6,259.86 /Mértékegység